PHOENIX CONTACT - PHC1046610 Blocco distributore - 1046610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
30 ST
EAN
4055626643519
Artikelnummer
PHC1046610
Herstellernummer
1046610
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.3 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
ja


