PHOENIX CONTACT - PHC1046365 BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY CUSTODIA - 1046365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626640723
Artikelnummer
PHC1046365
Herstellernummer
1046365
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, parte superiore custodia modulare, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


