PHOENIX CONTACT - PHC1045935 Monoblocco - 1045935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - braun
Packung
50 ST
EAN
4055626639345
Artikelnummer
PHC1045935
Herstellernummer
1045935
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


