PHOENIX CONTACT - PHC1045512 Codificatore di dispositivi - 1045512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.8 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626638300
Artikelnummer
PHC1045512
Herstellernummer
1045512
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
32.2 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 21,5 mm


