Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1044028 FL SWITCH 2206-2SFX PN SWITCH MANAGED - 1044028

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1044028 FL SWITCH 2206-2SFX PN SWITCH MANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 2

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626617046

Artikelnummer

PHC1044028

Herstellernummer

1044028

Hersteller

PHC

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Breite:

45 mm

Tiefe:

125.1 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

130.59 mm

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porte SFP 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2