PHOENIX CONTACT - PHC1043491 FL SWITCH 2506-2SFP SWITCH MANAGED - 1043491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 2
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626611747
Artikelnummer
PHC1043491
Herstellernummer
1043491
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Breite:
127 mm
Tiefe:
74.4 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
116.527182 mm
Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


