PHOENIX CONTACT - PHC1043418 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 8...8 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626607474
Artikelnummer
PHC1043418
Herstellernummer
1043418
Hersteller
PHC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
8...8 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulo di ridondanza singola QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, verniciatura di protezione, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, protezione contro la sovratensione integrata < 28,8 V DC, compreso adattatore universale per guida DIN montato UTA 107/30


