PHOENIX CONTACT - PHC1043412 FL SWITCH 2408 SWITCH MANAGED - 1043412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626611709
Artikelnummer
PHC1043412
Herstellernummer
1043412
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
127 mm
Tiefe:
74.4 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
116.53 mm
Managed Switch 2000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso,Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2


