PHOENIX CONTACT - PHC1041800 FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM CONNETTORE - 1041800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 0
Ader-Art - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 0
Faserart - Multimode 50/125
Mit Zugentlastung - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626596877
Artikelnummer
PHC1041800
Herstellernummer
1041800
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
0
Ader-Art:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
0
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein


