Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1039564 QPD P 4PE6,0 9-14 TL BK CONNETTORE - 1039564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1039564 QPD P 4PE6,0 9-14 TL BK CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626597102

Artikelnummer

PHC1039564

Herstellernummer

1039564

Hersteller

PHC

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm