Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1037100 HSCP-CB 6U-7035 CLIP - 1037100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1037100 HSCP-CB 6U-7035 CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626570044

Artikelnummer

PHC1037100

Herstellernummer

1037100

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

ME-IO Blockbelt, per 6 connettori per circuiti stampati, Blockbelt, larghezza: 8,1 mm, altezza: 65,7 mm, profondità: 1,25 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)