Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1037086 Morsetto passante - 1037086

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1037086 Morsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626570228

Artikelnummer

PHC1037086

Herstellernummer

1037086

Hersteller

PHC

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione