Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1036976 PSPT 2,5/ 4-ST GY Custodia - 1036976

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1036976 PSPT 2,5/ 4-ST GY Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626569130

Artikelnummer

PHC1036976

Herstellernummer

1036976

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PSPT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione