PHOENIX CONTACT - PHC1034687 EH 22,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1034687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626541501
Artikelnummer
PHC1034687
Herstellernummer
1034687
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


