Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1034442 PV-FT-CF-C-2,5-130-BU-FE10 CONNESSIONE - 1034442

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1034442 PV-FT-CF-C-2,5-130-BU-FE10 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626541426

Artikelnummer

PHC1034442

Herstellernummer

1034442

Hersteller

PHC

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione delcontatto: Femmina, lunghezza cavo: 115