PHOENIX CONTACT - PHC1034128 AI 0,14- 6 GY -1000 CAPPUCCIO - 1034128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10.5 mm
Farbe - grau
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
1000 ST
EAN
4055626540078
Artikelnummer
PHC1034128
Herstellernummer
1034128
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
26
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


