PHOENIX CONTACT - PHC1033483 PACT RCP-4000A-1A-D140-10M SET CONVERTIT - 1033483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626539218
Artikelnummer
PHC1033483
Herstellernummer
1033483
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Mit Kupferschiene:
nein


