Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1031673 FL SWITCH 2316 PN SWITCH MANAGED - 1031673

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1031673 FL SWITCH 2316 PN SWITCH MANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 16

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626535265

Artikelnummer

PHC1031673

Herstellernummer

1031673

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

16

Breite:

85 mm

Tiefe:

125.06 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

130 mm

Managed Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2