PHOENIX CONTACT - PHC1031604 Codificatore di dispositivi - 1031604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.75 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
5 ST
EAN
4055626535333
Artikelnummer
PHC1031604
Herstellernummer
1031604
Hersteller
PHC
Länge:
0.75 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60mm


