Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1030650 Distribut. a Y fotovoltaico - 1030650

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1030650 Distribut. a Y fotovoltaico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Halogenfrei - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Geschirmt - nein

  • Strahlenvernetzt - nein

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626533483

Artikelnummer

PHC1030650

Herstellernummer

1030650

Hersteller

PHC

Halogenfrei:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Distribut. a Y fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero