Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1030649 Distribut. a Y fotovoltaico - 1030649

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1030649 Distribut. a Y fotovoltaico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 0.12 m

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626533841

Artikelnummer

PHC1030649

Herstellernummer

1030649

Hersteller

PHC

Polzahl:

2

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.12 m

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

1500 V

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 35 A, Farbe: schwarz. Konfektioniert mit SUNCLIX - 1x Stift (minus) - 2x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.