PHOENIX CONTACT - PHC1029026 Targhetta di segnalazione - 1029026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4055626530154
Artikelnummer
PHC1029026
Herstellernummer
1029026
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Schild
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
Pfeil
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
4.6 mm
Höhe:
6.3 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Stärke:
6.5 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


