Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1027881 PTS 1,5/S-3L/3P Morsetto a pi? piani - 1027881

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1027881 PTS 1,5/S-3L/3P Morsetto a pi? piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626522951

Artikelnummer

PHC1027881

Herstellernummer

1027881

Hersteller

PHC

Morsetto a più piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, colore: grigio