PHOENIX CONTACT - PHC1027680 Connettore per apparecchi posteriore - 1027680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsstrom In - 4 A
Einschraubgewinde - M16
Packung
20 ST
EAN
4055626533957
Artikelnummer
PHC1027680
Herstellernummer
1027680
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M16
Mit Schirmanschluss:
ja
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C


