Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1027669 Connettore per apparecchi posteriore - 1027669

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1027669 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Einschraubgewinde - M12

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Mit Schirmanschluss - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

4055626533391

Artikelnummer

PHC1027669

Herstellernummer

1027669

Hersteller

PHC

Montageart:

Hinterwandmontage

Einschraubgewinde:

M12

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Mit Gewinde:

nein

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen. Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit. Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung.