Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1026924 FL SWITCH 4000T-4POE-SFP SWITCH POE - 1026924

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1026924 FL SWITCH 4000T-4POE-SFP SWITCH POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Anzahl der sonstigen Ports - 1

  • Breite - 75.2 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626519968

Artikelnummer

PHC1026924

Herstellernummer

1026924

Hersteller

PHC

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der sonstigen Ports:

1

Breite:

75.2 mm

Tiefe:

152 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

184.8 mm

Managed PoE Switch 4000 serie, 1 Porta SFP 100/1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 52 V DC ... 57 V DC