Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1026283 EH 45-B/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1026283

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1026283 EH 45-B/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626518978

Artikelnummer

PHC1026283

Herstellernummer

1026283

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante