Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1025855 EH 22,5-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1025855

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1025855 EH 22,5-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626518121

Artikelnummer

PHC1025855

Herstellernummer

1025855

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)