Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1025838 EH 22,5-B/ABS-PC GY7035 Custodie elet. - 1025838

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1025838 EH 22,5-B/ABS-PC GY7035 Custodie elet.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626516882

Artikelnummer

PHC1025838

Herstellernummer

1025838

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante