PHOENIX CONTACT - PHC1025418 BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 CUSTODIA - 1025418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
80 ST
EAN
4055626517223
Artikelnummer
PHC1025418
Herstellernummer
1025418
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, parte superiore custodia modulare, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


