Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1020776 Connettore - 1020776

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1020776 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 100

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Mit Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626511535

Artikelnummer

PHC1020776

Herstellernummer

1020776

Hersteller

PHC

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Mit Gewinde:

nein

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1020776 - PV-C4F-S 2 5-6 ( ) CONNETT. FOTOVOLTAICO