Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1020774 Componente morsetto componibile - 1020774

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1020774 Componente morsetto componibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626510859

Artikelnummer

PHC1020774

Herstellernummer

1020774

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero