PHOENIX CONTACT - PHC1019710 FOC-FDX20-PP-LCD6-MM CONNETTORE - 1019710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Höhe - 130 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626701042
Artikelnummer
PHC1019710
Herstellernummer
1019710
Hersteller
PHC
Faserart:
sonstige
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
115 mm
montagefreundlich. inklusive Kabelverschraubung.


