PHOENIX CONTACT - PHC1019682 FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Höhe - 130 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626701158
Artikelnummer
PHC1019682
Herstellernummer
1019682
Hersteller
PHC
Faserart:
sonstige
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
115 mm
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet


