Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019656 PTVFIX 6X2,5-G BK Blocco distrib. - 1019656

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019656 PTVFIX 6X2,5-G BK Blocco distrib.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626507040

Artikelnummer

PHC1019656

Herstellernummer

1019656

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: nero