Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC1019655 PTVFIX 6X2,5-G GN Blocco distrib.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019655 PTVFIX 6X2,5-G GN Blocco distrib.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626506487

Artikelnummer

PHC1019655

Herstellernummer

1019655

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: verde