PHOENIX CONTACT - PHC1019579 Blocco distributore - 1019579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4055626506920
Artikelnummer
PHC1019579
Herstellernummer
1019579
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
rot
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
46.6 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


