Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019540 PTVFIX 18X2,5-NS35A GN Blocco distrib. - 1019540

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019540 PTVFIX 18X2,5-NS35A GN Blocco distrib.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626506272

Artikelnummer

PHC1019540

Herstellernummer

1019540

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde