Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1018369 BC 35,6 BS U11 TRANS CUSTODIA - 1018369

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1018369 BC 35,6 BS U11 TRANS CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626519203

Artikelnummer

PHC1018369

Herstellernummer

1018369

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

sonstige

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (U11), larghezza: 35,6 mm, altezza: 27,27 mm, profondità: 11,05 mm, colore: trasparente