Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1017635 PRC 3-FC-FS6 8-21 HR CONNETTORE PER GIUN - 1017635

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1017635 PRC 3-FC-FS6 8-21 HR CONNETTORE PER GIUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626500775

Artikelnummer

PHC1017635

Herstellernummer

1017635

Hersteller

PHC

Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori), colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Variante per lo sbloccaggio a mano