Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1017448 Morsetto di derivazione - 1017448

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1017448 Morsetto di derivazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626500638

Artikelnummer

PHC1017448

Herstellernummer

1017448

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

41 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, Connessione collettiva, tipodi montaggio: sull’elemento base, colore: grigio