Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014530 Connettore - 1014530

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014530 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schirmanschluss - nein

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626494524

Artikelnummer

PHC1014530

Herstellernummer

1014530

Hersteller

PHC

Mit Schirmanschluss:

nein

Polzahl:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

2000

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Umgebungstemperatur:

105...105 °C

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

690 V

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt: 2, Aderquerschnitt: 6, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min: 8 mm, Kabeldurchmesser max: 21 mm