PHOENIX CONTACT - PHC1014498 Connettore - 1014498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - nein
Polzahl - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Mit PE-Anschluss - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4055626494807
Artikelnummer
PHC1014498
Herstellernummer
1014498
Hersteller
PHC
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
2000
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Bemessungsspannung:
690 V


