Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014420 Inserto contatti - 1014420

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014420 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 18

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626492179

Artikelnummer

PHC1014420

Herstellernummer

1014420

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

18

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

18

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

33.2 mm

Tiefe:

38 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1014420 - HC-BB18-I-PT-M Inserto