Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014294 Etichetta - 1014294

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014294 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.07 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356786669

Artikelnummer

PHC1014294

Herstellernummer

1014294

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.07 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

104 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

70 mm

In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung, auch für raue Umgebungen. Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren.