Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014176 Segnale di obbligo - 1014176

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014176 Segnale di obbligo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 50 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356786447

Artikelnummer

PHC1014176

Herstellernummer

1014176

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

50 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Hochflexible, weiche PVC-Etiketten die sich gut unebenen Oberflächen anpassen.