PHOENIX CONTACT - PHC1014054 Portacartellini per conduttori - 1014054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 23 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 6.1 mm
Packung
500 ST
EAN
4046356779418
Artikelnummer
PHC1014054
Herstellernummer
1014054
Hersteller
PHC
Breite:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
6.1 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2 ... 4 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


