Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014053 Portacartellini per conduttori - 1014053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014053 Portacartellini per conduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2...4 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356779401

Artikelnummer

PHC1014053

Herstellernummer

1014053

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

2...4 mm

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

18 mm

Breite:

6.4 mm

Farbe:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1014053 - PATG HF 2 18 PORTACARTELLINI PER CONDUTT