PHOENIX CONTACT - PHC1013135 Portacartellini per conduttori - 1013135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 9 mm
Packung
500 ST
EAN
4017918013554
Artikelnummer
PHC1013135
Herstellernummer
1013135
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
9 mm
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt.


