Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013122 Portacartellini per conduttori - 1013122

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013122 Portacartellini per conduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.8...4.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.8...4.4 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 6.3 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918013547

Artikelnummer

PHC1013122

Herstellernummer

1013122

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.8...4.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.8...4.4 mm

Länge:

15 mm

Breite:

6.3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt.